※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の ラボジャッキ
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10420822
品番
99-1620-40
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質
フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304
仕様
ラチェットハンドル式・ステンレス
トラスコ品番
135-6123
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
70〜250
奥行(mm)
160
間口(mm)
160
均等荷重(kg)
20