※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99-1620-60 ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ テラオカ(ANEX) 10420865 99-1620-60 ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ テラオカ(ANEX) 10420865

ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10420865 品番 99-1620-60
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。

材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304 仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式・ステンレス トラスコ品番135-6157 質量(kg)2.8 高さ(mm)70〜250 奥行(mm)160 間口(mm)160 均等荷重(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする