※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の ラボジャッキ
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10420874
品番
99-1620-61
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
材質
フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304
仕様
回転グリップ式ラチェットハンドル式・ステンレス
トラスコ品番
135-6210
質量(kg)
3
高さ(mm)
70〜250
奥行(mm)
180
間口(mm)
180
均等荷重(kg)
20