※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の ラボジャッキ
ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10420917
品番
99-1620-51
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
質量(kg)
3.1
タイプ
スタンダード
耐荷重(kg)
20
伸縮範囲(mm)
70〜250
天板寸法(mm)
180×180
最高高さ(mm)
250
ラチェットハンドル
S(長さ12.5cm)
固定方法
天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ
最低高さ(mm)
70
底板寸法(mm)
200×200
グリップタイプ
S(長さ5cm)