0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
一度だけバッテリー上がりを経験してしまい、えらい出費がかかったので、その予防策として購入。いまだ出番がありませんが、無いことを祈ります。
許容電流の割にケーブルが細くて扱いやすい。車載するのにかさばらなくてよい
念のため車のバッテリィ上がりの非常時用として購入ケーブルとクリップ部分もしっかりしていて、良さそうです
中古で購入した充電器のケーブルに割れがあり加工して取り付け問題なく充電ができ満足です
バッテリーの容量が大きくても安心して使えるからとても良いです。
非常用で車内へ。カシメ部分などしっかりと作られてる。これまで26年ほどバッテリートラブルはありませんが用心のために購入。
電流許容100A、長さ5mだけを注意して購入したが、失敗だった。クリップ部分が金属むき出しで、使用時にショートとかしないよう、かなり注意しなければならない。
軽から小型車程度であれば、これで充分です。普通にエンジンがかけられます。