※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
10449206
品番
ST-1074-AB
参考基準価格(税別)¥760,700
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。
食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。
抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。
除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。
現場でのボディの水洗い洗浄が可能。
SUS316Lボディで錆をシャットアウト。
圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。
4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。
高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!