※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10449215 品番 ST-1104-AB
参考基準価格(税別)¥1,207,200 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。
食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。
抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。
除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。
現場でのボディの水洗い洗浄が可能。
SUS316Lボディで錆をシャットアウト。
圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。
4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。
高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!

トラスコ品番838-7461 質量(kg)6.75 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力(MPa)0.3〜4 接続口径(Rc)3/4 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)3000(0.7MPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする