※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
エナパック くさび形(ウエッジスプレッド)油圧シリンダ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10451166
品番
WR-15
参考基準価格(税別)
¥125,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
240
トラスコ品番
848-1164
全長(mm)
487.4(カプラ除く)
質量(kg)
11.3
最大開き(mm)
292
能力
6.7KN
構造
くさび形シリンダ
先端厚さ(mm)
32
最高許容圧力(MPa)
66