※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10466006
品番
UCS-204
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
18
ホース寸法(内径×外径)(mm)
10×14
トラスコ品番
838-7287
質量(kg)
7.6
取付金具(二次側)
HC-100S1/2ソケットカプラ
取付金具(一次側)
HC-100P1/2プラグカプラ