※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
ウレタンエヤーリール 48+2m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10466033
品番
UCS-502
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
50
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
トラスコ品番
838-7290
質量(kg)
8.1
取付金具(二次側)
HC-2R1/4ロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)
HC-2P1/4プラグカプラ