ALU-F134 エヤーマック 10×14 13m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド 10466058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エヤーマック 10×14 13m(ストッパーフリー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード10466058品番ALU-F134
参考基準価格(税別)¥88,300販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。

用途
自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7232セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)8.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンアズワン品番64-4652-56
注意
※受注生産品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする