※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 自動巻き取り式ホースリール
エヤーマック 6.5×10 10m(ストッパーフリー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10466085
品番
ADU-F102
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
ホース長さ(m)
10
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
用途
自動車整備、エアー作業、生産工場
トラスコ品番
838-7224
セット内容
一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質
ABS
質量(kg)
4.6
使用圧力(MPa)
1.5
取付金具(二次側)
HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)
HC-2P
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
アズワン品番
64-4652-52
注意
※受注生産品。