※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 自動巻き取り式ホースリール
エヤーマック 6.5×10 8m(ストッパーフリー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10466103
品番
ABU-F082
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
ホース長さ(m)
8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
用途
自動車整備、エアー作業、生産工場
トラスコ品番
838-7219
セット内容
一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質
ABS
質量(kg)
4
取付金具(二次側)
HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)
HC-2Pカプラ付
材質(ホース)
ポリウレタンブレード入
アズワン品番
64-4652-50
注意
※受注生産品。