※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エヤーマック 耐熱6.5×10 10m(ストッパーフリー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10466198 品番ADT-F102
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。

ホース長さ(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 用途自動車整備、エアー作業、生産工場 トラスコ品番838-7222 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)4.6 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付 取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付 材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番64-4652-51
注意
※受注生産品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする