※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10466277 品番NASC-U103 (ブレードイリポリウレタン)
参考基準価格(税別)¥202,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。
カプラを保護する口金ブーツ付です。
黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース
耐久性の高いSKぜんまい内蔵
大型ガイドローラーで巻き取りも容易

トラスコ品番838-7259 質量(kg)18.7 アズワン品番64-4653-37
注意
※受注生産品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする