※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中発販売
中発販売の ホースリール
中発販売の 手動巻き取り式ホースリール
Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10466812
品番
AR-920F
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
本体は衝撃に強い金属製です。
オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。
ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。
ホース長さ(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×17.5
用途
製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給
仕様
【ホース】ゴムブレード入
トラスコ品番
722-0511
材質
リール本体:金属、ホース:ゴム
質量(kg)
24
最高使用圧力(MPa)
1.47
取付金具(二次側)
ホース先端切り放し
取付金具(一次側)
竹の子Φ11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません