※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウッドカラー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10487094 品番 3882-16.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

防虫(蟻)、防腐、撥水効果があり、カビもよせつけません。
薬剤が木の内部まで浸透して強化し、通気性にも優れています。

けやき 容量(L)16 用途羽目板、格子戸、木戸、雨戸、窓枠、濡れ縁などの木部 トラスコ品番851-2010 質量(kg)15 主成分油性塗料、アルキッド樹脂 主な用途 塗布面積(m2)90〜100(2回塗り) 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、防腐、防虫 乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※無希釈ですが用具を洗う場合は塗料用シンナーをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする