曜日別特売
3NV-17HP インパクトソケット 17mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10504655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット 17mm ハンガータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10504655
品番
3NV-17HP
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
二面幅(mm)
17
トラスコ品番
859-1824
質量(g)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする