※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
DIAヤスリ三角S-12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519093
品番
S-12-S (セイミツヨウ12ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-9003
形状
三角
粒度
170
全長(mm)
175
質量(g)
7
ヤスリ部寸法(mm)
40