バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520545
品番
21000605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
幅(mm)
6
トラスコ品番
805-1345
高さ(mm)
45
質量(g)
800
全長(m)
5
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25