※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-36 スライディングハンマー HASCO 10531797 SH-36 スライディングハンマー HASCO 10531797

スライディングハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10531797 品番SH-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロントハブやリヤーシャフトの抜き取り時に使用するスライディングハンマーです。
常識を越えた安全機構付きです。
セーフティーゾーン付きで指を挟みません。

トラスコ品番823-0668 材質 全長(mm)700 質量(kg)【ハンマー】3.65 取付ねじM18×P2.0 ストローク長(mm)320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-24
用途:
自動車のへこみ直し
ダイキ 様

バキューム力が強く、今までの鈑金作業がよりスピーディーになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする