※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHP-993B フロントホイールハブプーラー HASCO 10531982 FHP-993B フロントホイールハブプーラー HASCO 10531982

フロントホイールハブプーラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番823-0666 注文コード10531982 品番FHP-993B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。
ショック機構内蔵です。
奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。

トラスコ品番823-0666 材質 厚さ(mm)65 質量(kg)1.37 摘要5穴用 外径(Φmm)162 ねじサイズM18×P2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10531998
2020-12-02
用途:
車検整備時等
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイール装着車のフロントハブ脱着時間が大幅に短縮されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする