※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の ブレードホース
SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534545
品番
TN-15195H50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
内径(Φmm)
15
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
19.5
色
青
長さ(m)
50
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.9/(60℃)0.7
仕様
ドラム巻き
トラスコ品番
816-3780
使用温度範囲(℃)
0〜60
構造
糸入り三重管ホース
脆化温度(℃)
-38
材質(補強材)
ポリエステル糸
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません