※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の ブレードホース
SKソフトブレードホース38×48 40mカセ巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534554
品番
SB-3848K40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
38
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
48
色
透明
長さ(m)
40
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.6/(60℃)0.25
仕様
カセ巻き
使用温度範囲(℃)
0〜60
構造
糸入り二重管ホース
脆化温度(℃)
-40
材質(補強材)
ポリエステル糸
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません