※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の ブレードホース
グラウンドSホース18×24 50mドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534676
品番
GS-1824D50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
18
使用流体
水/食品/飲料
材質
TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
外径(Φmm)
24
色
青
長さ(m)
50
特性
耐寒/耐圧/食衛適合
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.27
仕様
ドラム巻き
トラスコ品番
816-3654
使用温度範囲(℃)
0〜90
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
単層管ホース
脆化温度(℃)
-38