※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ドリル
京セラの 超硬ドリル
京セラの 超硬エンドミルシャンク
ファインマイクロドリル A 超硬
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10554696
品番
FDM-022M(1) A
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
547-5830
溝長(mm)
2.7
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
130
ドリル径(Φmm)
0.22
全長L(mm)
38.1
主な用途
ファインマイクロドリル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。