※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインマイクロドリル A 超硬

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10554723 品番 FDM-030M(1) A
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
トラスコ品番547-6119 溝長(mm)5 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)130 ドリル径(Φmm)0.30 全長L(mm)38.1 主な用途ファインマイクロドリル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする