※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ドリル
京セラの 超硬ドリル
京セラの 超硬エンドミルシャンク
ファインマイクロドリル A 超硬
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
0.35
トラスコ品番
547-6267
注文コード
10554732
品番
FDM-035M(1) A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,240
この商品は
ドリル径・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
547-6267
溝長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
130
ドリル径(Φmm)
0.35
全長L(mm)
38.1
主な用途
ファインマイクロドリル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10554732
FDM-035M(1) A
40565865
FDM-035M(1) A
ファインマイクロドリル FDM-M
京セラ
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました