※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー数1 トラスコ品番548-1520 注文コード10603093 品番GBA43R300-010 KPD010
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,240 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナー数・トラスコ品番など48種類から選べます 他の種類を見る
材質KPD010 仕様- トラスコ品番548-1520 材質(本体)KPD010 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.76 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)5.5 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手右勝手 適合ホルダ- 寸法W1(mm)- 寸法LE(mm)1.9 寸法LF(mm)- 寸法rε(mm)- コーナー数1 寸法RE(mm)0.1 寸法CW(mm)3(-0.03〜+0.03) 寸法WF(mm)- 寸法LU(mm)- 寸法IC(mm)12.7 寸法DMIN(mm)- 寸法CDX(mm)4 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする