カンナ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10678473 品番ML-83S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです
●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です
●刃をまもる定盤リフト機構付です
●両面使用ができる替刃式です
●ブレーキ付きで安全に作業ができます
●メーカー集じん機のホースを直接接続できます

最大切削深さ(mm)1 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相 100 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1 質量(kg)2.3 用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ 材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC 電流(A)4.7 型番ML-83S 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])16000
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※本体を万力などで固定してカンナ刃を上向きにした使い方はしないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
※ベルトカバーの底面はカバーされていないので使用中に手を近づけないでください

商品説明動画

マイシリーズを使って「マルチラック」づくり
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10678473
2022-09-19
用途:
木材の反り修正や厚みの微調整
杣川工業株式会社 様

使用感は全く問題なく、価格とメーカーなどからこれに決めました

対象商品:
10678473
2020-03-28
用途:
長尺物のカンナがけの際に使用
建設業・工事業

年に何回か長尺の木材をカンナがけする際に電動カンナが
必須になるので購入しました。本体も重過ぎずカンナがけが
楽にできるので便利になりました。木くずが相当出るので
少々大きめの集じん機は必須ですね。

対象商品:
10678473
2017-01-21
用途:
日曜大工
その他業種

根太の厚さ調整に使用しました。狙った厚さにピタッと揃いました。コストパフォーマンスが優れた製品であると思います。

対象商品:
10678473
2015-07-07
用途:
製造品の表面をきれいにする。

使うのに難しいかと思ったが、意外と簡単に使えて、表面がきれいになり満足している。

対象商品:
10678473
2016-03-03
用途:
まな板削り

板の端に行ったとき刃が端を深くえぐってしまうのを改善出来るか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする