画像準備中

ELコンビネーション(P3N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10685516 品番P3NCA26SEMNGLNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
オプション圧力計付 接続口径Rc3/4 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-5〜+80(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.7 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 排水方式標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン 設定圧力範囲(MPa)0.03〜0.8 圧力計接続口径Rc1/4 ろ過度(μm)5 推奨潤滑油タービン油1種(無添加)ISO VG32 相当品 ドレン貯容量(cm3)200 オイル貯容量(cm3)530 ドレン弁マニュアルドレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする