※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ニス/ツヤだし/ステイン
シントーファミリーの 防腐/防虫
ウッドカラー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
10686314
品番
3806-4.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
防虫(蟻)、防腐、撥水効果があり、カビもよせつけません。
薬剤が木の内部まで浸透して強化し、通気性にも優れています。
色
チェリー
容量(L)
4
用途
羽目板、格子戸、木戸、雨戸、窓枠、濡れ縁などの木部
トラスコ品番
851-1999
質量(kg)
3.8
主成分
油性塗料、アルキッド樹脂
主な用途
木
塗布面積(m
2
)
45〜50(1回塗り)
危険等級
V
使用場所
屋内
アズワン品番
64-1127-14
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
撥水、防腐、防虫
乾燥時間
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※無希釈ですが用具を洗う場合は塗料用シンナーをお使いください。