※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ニス/ツヤだし/ステイン
シントーファミリーの ステイン
コーベステイン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
10686418
品番
5304-4.0
参考基準価格(税別)
¥38,272
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
浸透性がよく木目を生かす下地着色剤です。
色合いは塗り回数でコントロールできます。
色
ゴールデンオーク
容量(L)
4
用途
建具、家具、木工の屋内木製品の着色用に
トラスコ品番
851-2144
質量(g)
3.5
主成分
オイルステイン
主な用途
屋内木部
塗布面積(m
2
)
70〜80(1回塗り)
危険等級
V
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
乾燥時間
1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈、用具の洗浄には塗料用シンナーをお使いください。
※着色材の上からセラックニスを使用ください。