※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステインワニス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 10686497 品番 5283-1.6
参考基準価格(税別)¥22,560 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

着色とツヤ出しが同時にできます。
木目を生かす着色透明仕上げです。

ダークオーク 容量(L)1.6 用途建具、家具、床、廊下、木工品などの屋内木部の着色仕上げに トラスコ品番851-2128 質量(kg)1.7 主成分油性塗料、ウレタン塗料 主な用途木床 塗布面積(m2)10〜13(2回塗り) 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性つや出し 乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする