※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 錆止め/錆転換剤
シントーファミリーの 錆止め
高級さび止めペイント 2L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
10686646
品番
1616-2.0
参考基準価格(税別)
¥19,560
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
さび止め効果、付着力が抜群です。
耐久性が倍増します。
色
赤さび色
特性
さび止め
用途
鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに
トラスコ品番
851-1814
質量(kg)
3.3
容量(L)
2
主成分
油性系さび止めペイント
主な用途
鉄
塗布面積(m
2
)
刷毛・ローラー塗28〜30(1回塗)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
乾燥時間
3時間(20℃)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。