※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ニス/ツヤだし/ステイン
シントーファミリーの ニス
ステインワニス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
10709055
品番
5283-0.7
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
着色とツヤ出しが同時にできます。
木目を生かす着色透明仕上げです。
色
ダークオーク
容量(L)
0.7
用途
建具、家具、床、廊下、木工品などの屋内木部の着色仕上げに
トラスコ品番
851-2127
質量(g)
777
主成分
油性塗料、ウレタン塗料
主な用途
木床
塗布面積(m
2
)
4〜5(2回塗り)
危険等級
V
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
つや出し
乾燥時間
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。