シントーファミリー
シントーファミリーの ホビー用塗料
シントーファミリーの ラバーペイント
ラバガード#100スプレー 420ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
10709107
品番
9877-0.42
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。
耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
色
半透明
用途
金属、木製品、などの腐食防止
トラスコ品番
851-2181
容量(mL)
420
質量(g)
417
主成分
合成ゴム
主な用途
木、金属
塗布面積(m
2
)
0.71回塗り
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
耐水、耐候
乾燥時間
30分 重ね塗り10〜20分(20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。