※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ニス/ツヤだし/ステイン
シントーファミリーの ステイン
高級ステインペイント
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
10709265
品番
5173-14.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
塗膜は強靭で耐候性、耐久性が抜群です。
肉持感がよく、6分つや有りに仕上がります。
色
ダークマホガニー
容量(L)
14
用途
羽目板、窓枠、雨戸、木戸、その他木部建物外板など
トラスコ品番
851-2115
質量(kg)
5
主成分
合成樹脂エナメル
主な用途
木部
塗布面積(m
2
)
115〜125(2回塗り)
使用場所
屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
耐候、耐久、つや有
乾燥時間
5時間 重ね塗り10時間後 (20℃)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。