※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ニス/ツヤだし/ステイン
シントーファミリーの ステイン
高級ステインペイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
色
チョコレート
注文コード
10709274
品番
5170-0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,480
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
塗膜は強靭で耐候性、耐久性が抜群です。
肉持感がよく、6分つや有りに仕上がります。
色
チョコレート
容量(L)
0.7
用途
羽目板、窓枠、雨戸、木戸、その他木部建物外板など
トラスコ品番
851-2105
質量(kg)
5
主成分
合成樹脂エナメル
主な用途
木部
塗布面積(m
2
)
5.5〜6.5(2回塗り)
使用場所
屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
耐候、耐久、つや有
乾燥時間
5時間 重ね塗り10時間後 (20℃)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。