※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 天然ゴム手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム手袋 ジョブスター
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
サイズ
LL
注文コード
10715023
品番
181-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
約1.2
トラスコ品番
780-8003
色
ブラウン
サイズ
LL
質量(g)
98
入数(双)
10
全長(cm)
26
中指長(cm)
8
材質(裏)
綿
材質(表)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
23.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10715023
181-2L
75312702
No.181
天然ゴム手袋 ジョブスター
TOWA(東和コーポレーション)
1双
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました