※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

181-S 天然ゴム手袋 ジョブスター TOWA(東和コーポレーション) 10715048 181-S 天然ゴム手袋 ジョブスター TOWA(東和コーポレーション) 10715048

天然ゴム手袋 ジョブスター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) サイズS 注文コード10715048 品番181-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)約1.2 トラスコ品番780-8038 ブラウン サイズS 質量(g)74 入数(双)10 全長(cm)25 中指長(cm)7 材質(裏)綿 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)19.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10715048 181-S 75312675 No.181 天然ゴム手袋 ジョブスター TOWA(東和コーポレーション) 天然ゴム手袋 ジョブスター TOWA(東和コーポレーション) 1双 589 税込648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75312693
2023-02-17
用途:
洗車、家の水廻りと庭の手入れ
その他業種

手のフィット感が良く馴染みやすい。耐久性も問題ないので、再購入した

対象商品:
75312675
2019-12-13
用途:
農作業
農・林・水産業

しっくりと手に馴染み、素材もしっかりと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする