HFPL 3003 IC9015 A HF端溝/チップ COAT イスカル 10730728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A HF端溝/チップ COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質CVDコーティング
トラスコ品番518-4118
内容量1セット(10個)注文コード10730728品番HFPL 3003 IC9015
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。

用途端面溝加工、端面溝拡張加工材質CVDコーティングトラスコ品番518-4118長さ(mm)19.0幅(mm)3.0ノーズ半径R(mm)0.3
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする