22840 パーフェクトシールセット マルニ(マルニ工業) 10730824

パーフェクトシールセット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード10730824品番22840
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。
スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。

セット内容
U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱
V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶
M-126/スクリューリーマー×1本
インサートニードル×1本
M-125/スペアニードル×1本
M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本
M-120/ナイフS×1本
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×113×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10730824
2019-04-05
用途: パンク修理に

パッチが少し古いみたいです。使い勝手はいいです。私の大事な片腕です。

対象商品 : 10730824
2019-10-10
用途:
敏興業建設業・工事業

とても、良い商品です!また、よろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 10730824
2017-08-26
用途: パンクの時!
製造業

数回パンクに悩んだことと、最近の軽自動車にはスペヤタイヤも無く、バイクにも仕事で乗るので、ネットで調べて買いました。

対象商品 : 10730824
2016-08-09
用途: 出張パンク修理

金額も安いし、ずっと使える商品です。
パンク糊が付いているので、安心して使えます。
また材料無くなりましたら、注文しますね!

対象商品 : 10730824
2016-10-20
用途: パンク修理
ガレージ ナイン自動車・二輪車・自転車関連業

このセットでこの価格は良いと思います。専用ケースもgood!

1が参考にしています
対象商品 : 10730824
2016-07-22
用途: タイヤのパンク修理

コンパクトにまとまっていて使いやすいです

対象商品 : 10730824
2015-04-04
用途: 自動車のパンク修理
古庄自動車

整備工場の必需品です。
価格も満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする