曜日別特売
60123 ビードシーラー マルニ(マルニ工業) 10730867

ビードシーラー

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1000mL)
内容量1缶(1000mL)注文コード10730867品番60123
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チューブレスタイヤのビード部よりの微細なエアー漏れを防止します。

用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル形状ハケ付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: メンテナンス

転ばぬ先の杖的な?ただ、使用頻度は、かなり低いです(笑)多分、長期保管で、残りが使えなくなってしまう可能性大(-_-;)

2025-08-04
用途: バイクのタイヤエア漏れ対策

初めて使用したので塗布量や範囲が分からず多めに使用した。液状で柔らかいためハケからの垂れで関係ない箇所に滴下しふき取りが大変でした。個人で使うには少し多い量です。

対象商品 : 10730851
2025-03-17
用途: バイクのチューブレス化
運輸・通信業

GSX1100S刀のタイヤ交換時に使用しました。
空気圧を少し下げて遊ぶ事がありますので、
フロントはチューブを入れていました。
今回初チャレンジでチューブレス化。
これを塗っておけば、漏れにくいとの事ですので
漏れ防止と次回タイヤ交換の時にビートがすぐ落ちるのか検証してみたいです。

1が参考にしています
2025-08-09
用途: タイヤ交換に
株式会社早坂サイクル商会

タイヤ交換時に使用しています。問題なく使用できています。

対象商品 : 10730851
2024-08-12
用途: 中古タイヤを再利用する際のエア漏れ止め

中古タイヤの組み直しの際、ホイールのシール面が荒れていたり、ビードの状態が悪い時に塗っています。エア漏れも止まって重宝しています。

対象商品 : 10730851
2023-05-15
用途: ビードシーラー
有限会社 柴藤自動車

少量で用意していただけるので、使い切らずに廃棄するようなことにならず助かっています。

対象商品 : 10730851
2023-03-15
用途: 中古タイヤ組み込み

エア漏れした中古タイヤのビード全周に塗るとエア漏れしなくなりました。速乾で作業性も良いです。

対象商品 : 10730851
2022-12-30
用途: 自動車タイヤ組付け
神原商会

中古のタイヤを組み付ける際に必ず使用するなくてはならないもの

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする