※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PVDコーティング PR1215

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10752665 品番 GBA43L300-030 PR1215
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質PR1215 トラスコ品番650-7638 材質(本体)PR1215 寸法S(mm)4.76 寸法D1(Φmm)5.5 コーナー数3 寸法RE(mm)0.3 寸法CW(mm)3(-0.025〜+0.025) 寸法IC(mm)12.7 寸法CDX(mm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする