※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ TC60M サーメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法L(mm)
-
コーナー数
-
注文コード
10753882
品番
GB32R050 TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,700
この商品は
寸法L・コーナー数
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TC60M
トラスコ品番
547-7361
材質(本体)
TC60M
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
9.525
寸法S(mm)
-
寸法B(mm)
1
寸法T(mm)
3.18
寸法W(mm)
0.5(-0.025〜+0.025)
適合ホルダ
-
寸法W1(mm)
-
寸法rε(mm)
0.05
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10753882
GB32R050 TC60M
01845533
GBA32R050-005 TN90
チップ GBA
京セラ
1箱(10個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
材質に違いがあります