KL44200 クライン 電工ナイフ KLEIN TOOLS 10759043

クライン 電工ナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10759043品番KL44200
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

刃は特殊加工で強靱

用途ケーブルの被覆むきに。質量(g)68刃長(mm)44.5全長(mm)158.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10759043
2015-04-15
用途: 弱電工事のケーブルの被覆むきに使用
消防設備フェアリーサービス

切れ味がよく、グリップもフィット感や、すべり止め効果も抜群でナイフの刃も短いので、取り回しも楽で使いやすくて良かったです。もう少し低価格なら、言う事なしですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする