1000C22111 スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ) 10764476

1000C22111 スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ) 10764476
1000C22111 スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ) 10764476

スーパーリトル2.3

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード10764476品番1000C22111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。
作業能率が向上し経済的。
消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい

用途
ステンレス・一般鋼材用
軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
ハードな作業も使用可能
仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10764476
2024-07-09
用途: 解体作業や自動車整備
建設業・工事業

ロースペック(出力の低い600W未満)のサンダーでも高性能機以上に切れます。
某外資系の工具メーカーの純正の刃(高出力700Wクラス)と比較しても驚きの
差が出ます。
先日このメーカーと某社の刃を切替ながら切りましたが明らか差があったのは
事実です。
それどころか、赤の某社のレシプロソー純正の刃の寿命を長持ち(使用頻度の低減)
することもに成功しております。

対象商品 : 10764476
2022-05-18
用途: 現場作業で

消耗品なので、度々買ってます。
が少しでも安く変えたほうがいいので、キャンペーンがあるときに極力買うようにしてます。

対象商品 : 10764476
2015-07-28
用途: 鉄を切る

2.3と厚いので安心

2018-09-11
用途: 解体
株式会社オーネックス

物はいいがモノタロウの値段が高い。
ホームセンターの方が410円安かった。

2が参考にしています
対象商品 : 10764476
2017-01-25
用途: 穴径が違うため使用出来ていない
農・林・水産業

電子デイスクグラインダーと同時に購入穴径が合わない15と22

対象商品 : 10764476
2015-04-21
用途: 解体

とても切れやすく、壊れにくいのでまた買いたいと思います

対象商品 : 10764476
2015-06-19
用途: 金属の切断

ちょっと減りが早い感

対象商品 : 10764476
2013-09-17
用途: 鋼材の切断

ほつれも少なく、長持ちするのが良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする