スリートータス
スリートータスの 切断
スリートータスの 切断機用カッター(チップソー)
プロ用超硬質窯業系サイディング用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
注文コード
10766847
品番
TTA-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドチップ使用。抜群の切れ味持続でコスト軽減。超硬チップの約6倍の硬度を保ち、耐磨耗係数は超硬チップの100倍以上にて硬質材、難削材の切削に最も適しています。
用途
硬質窯業系サイディング
押出成形セメント板
耐火野地板
人造大理石
スレート
樹脂系材料等の切断作業に
外径(Φmm)
125
刃数(p)
8
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.9
適合機種
マキタ:5055KB、5055FKB、5035KB、5045KB/日立:C5YA、C5YB、C5YC
使用電動機
防じんカッター・集じんマルノコ