※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ GW15 超硬

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10805253 品番 GDG2020N-005PG GW15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質GW15 トラスコ品番548-2011 材質(本体)GW15 寸法S(mm)4.3 コーナー数2 寸法RE(mm)0.05 寸法CW(mm)2(-0.02〜+0.02) 寸法INSL(mm)20 寸法PSIRR(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする